REMINGTON - Ladyshaver Wet&Dry Batterie Bikini-Kammaufs. weiß-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42067570110
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Batterie
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496976171
Sonepar Artikelnummer
120545416
Hersteller Artikelnummer
42067570110
Hersteller Typ
WSF5060
Hersteller Artikel Nr.:
42067570110
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Batterie
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
100 .. 240 V
Schwingkopf:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Hautpflegesystem:
Ja
Mit Display:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.342 kg


