REMINGTON - Ladyshaver Wet&Dry Batterie2xAAA weiß-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42062570111
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Batterie
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496970551
Sonepar Artikelnummer
120474316
Hersteller Artikelnummer
42062570111
Hersteller Typ
WSF4810
Hersteller Artikel Nr.:
42062570111
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Batterie
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
3 V
Schwingkopf:
Ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
violett
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
102 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.262 kg


