Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 10mm Keramikbesch. 10Einst. 130-220G Disp sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 10mm Keramikbesch. 10Einst. 130-220G Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45731560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 10

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061136029

Sonepar Artikelnummer

121009388

Hersteller Artikelnummer

45731560100

Hersteller Typ

CI6X10

Hersteller Artikel Nr.:

45731560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

10

Abkühlstufe:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.413 kg

GlanzDer Mini-Lockenstab von Remington® verspricht aufregende Styles ohne schlechtes Gewissen. Denn die antistatische, glatte, ionisierende Turmalin-Keramik-Beschichtung schützt die Haare 4-fach* und sorgt so für geschmeidigen Glanz und weniger statische Aufladung. Während Keramik die Hitze besonders gleichmäßig auf den Haaren verteilt und dafür sorgt, dass sich die Schuppenschicht wieder gut schließen kann, wodurch ein zu hoher Feuchtigkeitsverlust verhindert wird, beugt Turmalin einer lästigen Aufladung der Haare vor. Mit gerade einmal 10 mm Durchmesser zaubert der PRO TIGHT CURL WAND ultradefinierte, voluminöse Spirallocken. Zehn Temperatureinstellungen von 130° C bis 220° C sorgen für ausreichend Hitze, sodass langlebige Styles sowohl bei feinem als auch bei dickerem Haar garantiert gelingen.*Im Vergleich zu Standard-Keramikbeschichtung