Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. 10Einst 120-210G Disp sw-go

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. 10Einst 120-210G Disp sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45671560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 10

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061100433

Sonepar Artikelnummer

121009387

Hersteller Artikelnummer

45671560100

Hersteller Typ

CI91W1B

Hersteller Artikel Nr.:

45671560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

10

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.620 kg

Der PROluxe Midnight Edition kegelförmiger Lockenstab CI91W1B eignet sich ideal für feine Locken (13-25 mm), die den ganzen Tag halten.* Die OPTIheat-Technologie, eine speziell entwickelte Hitze-Technologie, liefert gezielt Hitze dort wo sie benötigt wird, für professionelle und lang anhaltende Locken.Zudem ist der PROluxe Midnight Edition kegelförmiger Lockenstab CI91W1B mit einer Grip-Tech-Keramikbeschichtung ausgestattet, für ein rutschfestes und einfaches Styling. Mit der „Pro +”-Einstellung kann die perfekte Temperatur (185° C) für ein schonendes Styling eingestellt werden und das integrierte digitale Displays zeigt 10 variable Temperatureinstellungen von 120-210 °C an.Dank einer schnellen Aufheizzeit von 30 Sekunden und dem praktischen 3 m langen Kabel in Salonlänge mit Kabeldrehgelenk ist ein komfortables Styling möglich. Die Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur und die automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten sorgt für höchste Sicherheit beim Styling. Auch die weltweite Spannungsanpassung und eine im Lieferumfang enthaltene hitzebeständige Aufbewahrungstasche sowie ein Hitzehandschuh sorgen für Sicherheit und Komfort, auch für unterwegs.