REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. 8Einst. b.200G rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45716560100
Ausführung - Lockenstab
Grundfarbe - rosa
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Spannungsumschaltung - automatisch
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061112825
Sonepar Artikelnummer
121130608
Hersteller Artikelnummer
45716560100
Hersteller Typ
CI5901
Hersteller Artikel Nr.:
45716560100
Ausführung:
Lockenstab
Grundfarbe:
rosa
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Spannungsumschaltung:
automatisch
Breite:
367 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.559 kg


