REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. bis 220G schwarz-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45487560100
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 48 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496789177
Sonepar Artikelnummer
120331212
Hersteller Artikelnummer
45487560100
Hersteller Typ
CI96W1
Hersteller Artikel Nr.:
45487560100
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
48 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
0
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
332 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.573 kg


