Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. LCD schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 13-25mm Keramikbesch. LCD schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45307560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496652648

Sonepar Artikelnummer

120299482

Hersteller Artikelnummer

45307560100

Hersteller Typ

CI95

Hersteller Artikel Nr.:

45307560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Gewicht:

0.445 kg

Pearl LCD-Lockenstab mit kegelförmigem Heizelement, 13 25 mm kegelförmiger Lockenstab für professionell gestylte Locken, ultimativ hochwertige Keramik-Beschichtung mit echten Perlen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, LCD-Anzeige Temperatur 130 210°C für feines bis dickes Haar, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, Schnellaufheizung einsatzbereit in 30 Sekunden, automatische Spannungsanpassung (120/220 240V), automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 3 m Kabel in Salonlänge, Schutzhandschuh, kühle Spitze, Farbe: Schwarz