REMINGTON - Lockenstab 19mm Keramik-Turmalin 8Einst.(140-210G) LED sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45641560100
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 32 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496975716
Sonepar Artikelnummer
120545423
Hersteller Artikelnummer
45641560100
Hersteller Typ
CI5519
Hersteller Artikel Nr.:
45641560100
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
32 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
312 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.478 kg


