Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 19mm Keramikbesch. 190G sw-rosa

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 19mm Keramikbesch. 190G sw-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45616560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496941582

Sonepar Artikelnummer

121240996

Hersteller Artikelnummer

45616560100

Hersteller Typ

CI1A119

Hersteller Artikel Nr.:

45616560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.405 kg

19 mm Lockenstab Keramikbeschichtung Temperatureinstellung von 190 °C 90 Sekunden Aufheizzeit Ein-/Ausschalter LED-Bereitschaftsanzeige Automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten Kabeldrehgelenk Kühle Spitze 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung