Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 19mm Keramikbesch. LED-Bereitschaftsanz. si-sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 19mm Keramikbesch. LED-Bereitschaftsanz. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45338560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Anschlusswert - 35 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496725403

Sonepar Artikelnummer

120301958

Hersteller Artikelnummer

45338560100

Hersteller Typ

CI5319

Hersteller Artikel Nr.:

45338560100

Ausführung:

Lockenstab

Anschlusswert:

35 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

8

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

120 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

310 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.488 kg

Pro Spiral Curls 19 mm Lockenstab für definierte Ringellocken, 4x Schutz für das Haar mit anti-statischer Keramik-Turmalin-Beschichtung, Temperatur von 140 210°C für feines bis dickes Haar, 8 Temperatureinstellungen, Schnellaufheizung einsatzbereit in 30 Sekunden, LED-Bereitschaftsanzeige, automatische Spannungsanpassung (120/220 240V), automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, kühle Spitze, Gerätestütze, Farne: Anthrazit