REMINGTON - Lockenstab 19mm Keratin+Mandelöl Keramikbe. 8St b.210G beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45610560100
Ausführung - Lockenstab
Grundfarbe - beige
Spannungsumschaltung - automatisch
Breite - 372 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496938698
Sonepar Artikelnummer
121130600
Hersteller Artikelnummer
45610560100
Hersteller Typ
CI5318
Hersteller Artikel Nr.:
45610560100
Ausführung:
Lockenstab
Grundfarbe:
beige
Spannungsumschaltung:
automatisch
Breite:
372 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.549 kg


