REMINGTON - Lockenstab 25-38mm Keramikbesch Disp 11Einst.(120-210G) rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45575560100
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 54 W
Grundfarbe - Gold
Anzahl der Leistungsstufen - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496873517
Sonepar Artikelnummer
120398220
Hersteller Artikelnummer
45575560100
Hersteller Typ
CI91X1
Hersteller Artikel Nr.:
45575560100
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
54 W
Grundfarbe:
Gold
Anzahl der Leistungsstufen:
11
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
325 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.662 kg


