REMINGTON - Lockenstab 25mm Keramik-Turmal. 10Einst(130-220G) Disp sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45643560100
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 53 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496975785
Sonepar Artikelnummer
120545425
Hersteller Artikelnummer
45643560100
Hersteller Typ
CI6525
Hersteller Artikel Nr.:
45643560100
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
53 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
312 mm
Höhe:
65.4 mm
Tiefe:
39.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.530 kg


