Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 25mm Keramikbesch. LED-Bereitschaftsanz. si-sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 25mm Keramikbesch. LED-Bereitschaftsanz. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45336560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Anschlusswert - 45 W

  • Grundfarbe - anthrazit

  • Anzahl der Leistungsstufen - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496725281

Sonepar Artikelnummer

120301956

Hersteller Artikelnummer

45336560100

Hersteller Typ

CI6325

Hersteller Artikel Nr.:

45336560100

Ausführung:

Lockenstab

Anschlusswert:

45 W

Grundfarbe:

anthrazit

Anzahl der Leistungsstufen:

10

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

120 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

343 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.508 kg

Lockenstab, Leistung: 45 Watt, Temperaturabstufung: 10, Materialien: Keramik, Turmalin, Lockenstab-Aufsatz, Ionen-Technologie, Abschaltautomatik, Schnellaufheizfunktion, min. Temperatur: 130 °C, Ausrüstungen: LCD-Display, Ständer, isolierte Spitze, Kontrollleuchte, Netzschalter, Kontrollleuchte, max. Temperatur: 210 °C, Aufheizzeit: 30 Sekunden, Aufsatz-Durchmesser: 25 mm, Länge Kabel: 1,8 m, automatische Spannungsanpassung, Farbe: Silber-Schwarz