Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. Disp 5Einst.b.210G ws-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. Disp 5Einst.b.210G ws-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45702560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110371

Sonepar Artikelnummer

121009385

Hersteller Artikelnummer

45702560100

Hersteller Typ

CI89H1

Hersteller Artikel Nr.:

45702560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.616 kg

Dank feuchtigkeitsspeichernden Mikrowirkstoffen und Hydracare Temperature Control liefert die neue Hydraluxe Haarstyling-Serie wunderschöne Styles ohne Angst vor übermäßigen Hitze-Schäden.Perfekt geeignet für ein einfaches Styling von Wellen & Locken mit Sprungkraft ist der 32 mm Lockenstab mit Anti-Rutsch Beschichtung. Er verfügt – wie auch der Haarglätter – über reichlich praktische Sicherheits- und Komfortmaßnahmen wie die Tastensperre, die automatische Sicherheitsabschaltung und ein komfortables Kabeldrehgelenk. Für Extra-Pflege und Glanz sind alle Tools der Serie mit feuchtigkeitsspeichernden Wirkstoffen ausgestattet, die entweder über die Keramikbeschichtung oder über den Luftstrom an das Haar abgegeben werden und – gemeinsam mit den Ionen – für ein gesund glänzendes Finish sorgen.