Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. Disp 5Einst.(bis 210G) champ.

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. Disp 5Einst.(bis 210G) champ.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45635560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496975594

Sonepar Artikelnummer

120587850

Hersteller Artikelnummer

45635560100

Hersteller Typ

CI8605

Hersteller Artikel Nr.:

45635560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.684 kg

Der Lockenstab CI8605 ist mit einem Farbschutz-Hitzesensor ausgestattet, sodass die Hitzeabgabe von 185 °C bei der Nutzung nicht überschritten und das gefärbte Haar beim Lockendrehen vor Überhitzung geschützt wird. Die hochwertige Keramikbeschichtung angereichert mit Shea Öl und UV-Filtern sorgt zudem für weiches, geschmeidiges und gesund aussehendes Haar und die Grip-Tech-Keramikbeschichtung für ein einfaches und rutschfestes Styling. Der Hitzeschutz-Sensor kann ausgeschaltet werden und ermöglicht so auch eine Nutzung mit Temperaturen über 185 °C, die über ein digitales Display mit 5 Temperatureinstellungen bis 210 °C eingestellt werden können. Der Lockenstab CI8605 ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit einsatzbereit, verfügt über eine automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten sowie eine Transportverriegelung. Der Advanced Colour Protect Lockenstab CI8605 hält mit seiner Klemme die zu stylenden Haarpartien fest und formt mit einem Durchmesser von 32 mm natürliche und voluminöse Locken.