Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. LCD-Anzeige schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Lockenstab 32mm Keramikbesch. LCD-Anzeige schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45326560100

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496716630

Sonepar Artikelnummer

120299487

Hersteller Artikelnummer

45326560100

Hersteller Typ

CI9532

Hersteller Artikel Nr.:

45326560100

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Gewicht:

0.566 kg

Ab sofort perfektionieren Sie Ihren Look mit dem Pearl Lockenstab CI9532 für beeindruckend große Locken (32 mm). In seiner Keramikbeschichtung sind echte Perlen enthalten für Stylingergebnisse wie beim Friseur. Die Aufheizzeit beträgt lediglich 30 Sekunden und ein digitales Display zeigt die 9 variablen Temperatureinstellungen von 130-210 °C an. Die Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur und die automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten sorgt für höchste Sicherheit beim Styling. Ein 3 m langes Kabel mit Kabeldrehgelenk und die im Lieferumfang enthaltene, hitzebeständige Aufbewahrungstasche sorgen für Komfort, auch unterwegs.