REMINGTON - Lockenstab kegelförmig Keramikbe. 8Einst(150-210G) LED ws-gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45539560100
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 42 W
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496867837
Sonepar Artikelnummer
120378124
Hersteller Artikelnummer
45539560100
Hersteller Typ
CI53W
Hersteller Artikel Nr.:
45539560100
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
42 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
327 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.525 kg


