REMINGTON - Lockenwickler 8x25mm/12x32mm Clip-Design OPTheat-Tech.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45584560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler - 20
Aufheizzeit - 300 s
Anschlusswert - 780 W
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496877515
Sonepar Artikelnummer
120407389
Hersteller Artikelnummer
45584560100
Hersteller Typ
H9100
Hersteller Artikel Nr.:
45584560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler:
20
Aufheizzeit:
300 s
Anschlusswert:
780 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
weiß
Breite:
270 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.733 kg


