REMINGTON - Lockenwickler aufheizb untersch.Größen EasyClipSyst. lila-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45250560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler - 20
Aufheizzeit - 420 s
Anschlusswert - 420 W
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496618613
Sonepar Artikelnummer
120299492
Hersteller Artikelnummer
45250560100
Hersteller Typ
KF40E P&S
Hersteller Artikel Nr.:
45250560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler:
20
Aufheizzeit:
420 s
Anschlusswert:
420 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
anthrazit
Breite:
243 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.632 kg


