REMINGTON - Lockenwickler aufheizb. untersch.Größen Wachskern Ionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45567560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler - 20
Aufheizzeit - 600 s
Anschlusswert - 500 W
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496872879
Sonepar Artikelnummer
120398222
Hersteller Artikelnummer
45567560100
Hersteller Typ
H5600
Hersteller Artikel Nr.:
45567560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler:
20
Aufheizzeit:
600 s
Anschlusswert:
500 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
239 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
164 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.362 kg


