REMINGTON - Lockenwickler aufheizb. untersch.Größen Wachskern Ionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45565560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler - 20
Aufheizzeit - 60 s
Anschlusswert - 600 W
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496872800
Sonepar Artikelnummer
120398223
Hersteller Artikelnummer
45565560100
Hersteller Typ
H5670
Hersteller Artikel Nr.:
45565560100
Anzahl der mitgelieferten Wickler:
20
Aufheizzeit:
60 s
Anschlusswert:
600 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
239 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
164 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.294 kg


