Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Multigroomer Akku/Netz LED 8Kämme si

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Multigroomer Akku/Netz LED 8Kämme si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43279560100

  • Ausführung - Haarschneide-Set

  • Einstellbereich - 1 .. 25 mm

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061111187

Sonepar Artikelnummer

121009402

Hersteller Artikelnummer

43279560100

Hersteller Typ

PG9100

Hersteller Artikel Nr.:

43279560100

Ausführung:

Haarschneide-Set

Einstellbereich:

1 .. 25 mm

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

Silber

Werkstoff der Klinge:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.773 kg

Mit seinem Retro-Design aus verchromten Applikationen erinnert der Heritage Multigroomer PG9100 an die Vergangenheit und vereint diese mit modernster Innovation. Die hochwertige T-Klinge und die 12 austauschbaren Zubehörteile des Heritage Multigroomers PG9100 ermöglichen ein präzises Trimmen und professionelles All-in-One-Styling der Haare. Dank der 8 professionellen Aufsteckkämme lassen sich Looks zwischen 3 mm und 25 mm kreieren. Zusätzlich verfügt das Produkt über einen 7 mm Detail-Trimmer, einen Folienrasieraufsatz und einen verstellbaren Kamm (1-5 mm), um ein vielseitiges Styling zu garantieren. Der Heritage Mutligroomer PG9100 ist sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb einsetzbar und besitzt eine Schnellladefunktion. Die Betriebszeit beträgt bis zu 60 Minuten. Das Gerät ist zudem wasserdicht und wird durch die mitgelieferte Aufbewahrungstasche auch auf Reisen optimal