REMINGTON - Multistyler Teflon/Keramik/Thurmalin Besch. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45278560710
Ausführung - Haarformer
Anschlusswert - 25 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496623877
Sonepar Artikelnummer
120299490
Hersteller Artikelnummer
45278560710
Hersteller Typ
S8670
Hersteller Artikel Nr.:
45278560710
Ausführung:
Haarformer
Anschlusswert:
25 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
0
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
5
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
324 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.018 kg


