REMINGTON - Nasen-Ohrenhaarschneider Batt Augenbrauenaufs. Pinzette+Kamm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43318560100
Ausführung - Nasenhaarschneider
Einstellbereich - 3 .. 6 mm
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5038061143911
Sonepar Artikelnummer
121233066
Hersteller Artikelnummer
43318560100
Hersteller Typ
NE8000
Hersteller Artikel Nr.:
43318560100
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Einstellbereich:
3 .. 6 mm
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.193 kg


