REMINGTON - Nasen-Ohrenhaarschneider Batterie HygieneClipper schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43128570100
Ausführung - Nasenhaarschneider
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496651351
Sonepar Artikelnummer
120299525
Hersteller Artikelnummer
43128570100
Hersteller Typ
NE3150
Hersteller Artikel Nr.:
43128570100
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
10 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Breite:
156 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.165 kg


