REMINGTON - Personal Groomer mit Nasen/Ohr Trimmer Minirasierer Aufsteckkamm 0.5-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43145560400
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85101000
Gewicht - 0.349 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496725762
Sonepar Artikelnummer
121410583
Hersteller Artikelnummer
43145560400
Hersteller Typ
PG180 PILOT
Hersteller Artikel Nr.:
43145560400
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.349 kg
Das Pilot Personal Groomer Kit ist ein professionell entwickeltes Trimmgerät für Männer, die Wert auf Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Mit fortschrittlichen Stahlklingen für verbesserte Schneidleistung verfügt dieser kompakte, batteriebetriebene Fellpfleger über 3 Aufsatzköpfe und einen verstellbaren Kamm, um alle Ihre Gesichtshaarschneidebedürfnisse abzudecken, selbstschärfende Klingen, Mini-Folienrasierer, linearer Nasen- und Ohrschneider1 Kamm für verschiedene Haarlängen (0,5–5 mm), waschbar für einfache Reinigung, Aufbewahrungstasche