REMINGTON - Präzisionstrimmer Akku LED 6Aufsteckkämme waterproof sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43266560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.4 .. 15 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061107289
Sonepar Artikelnummer
120709785
Hersteller Artikelnummer
43266560100
Hersteller Typ
MB7000
Hersteller Artikel Nr.:
43266560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.4 .. 15 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.507 kg


