Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Rasierkopf für F6000 Rotationsrasierer

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Rasierkopf für F6000 Rotationsrasierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44299530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061139747

Sonepar Artikelnummer

121243892

Hersteller Artikelnummer

44299530400

Hersteller Typ

SPR-F6 SPARE SHAVER HEAD

Hersteller Artikel Nr.:

44299530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.027 kg

Genieße eine gründliche und angenehme Rasur durch die ControlCut Technologie des F6 Style Series Aqua Folienrasierers. Ein Mikrokamm stellt anliegende Haare auf und ermöglicht eine gleichmäßige Rasur durch den Intercept Trimmer, frei beweglicher Scherkopf und zwei flexibler Scherfolien