Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Rasierkopf für R6000 Rotationsrasierer

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Rasierkopf für R6000 Rotationsrasierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44298530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061139709

Sonepar Artikelnummer

121243891

Hersteller Artikelnummer

44298530400

Hersteller Typ

SPR-R6 REPLACEMENT SHAVER HEAD

Hersteller Artikel Nr.:

44298530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.031 kg

Ersatzteil für Rotationsrasierer R6000 - R6 Style Series Aqua, die Dual-Track-Klingen dienen dazu, schnellere Ergebnisse zu erzielen, bewegliche Klingen, um ein einfaches Folgen der Gesichtskonturen zu ermöglichen - für eine glatte Rasur, 100% wasserdicht für die Nass- und Trockenrasur