REMINGTON - Reisehaarfön 1400W 2T./Geb. umklappb.Griff Stylingdüse si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45342560700
Ausführung - Reisehaartrockner
Anschlusswert - 1200 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496750016
Sonepar Artikelnummer
120301959
Hersteller Artikelnummer
45342560700
Hersteller Typ
D2400
Hersteller Artikel Nr.:
45342560700
Ausführung:
Reisehaartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
manuell
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
144 mm
Höhe:
253 mm
Tiefe:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.556 kg


