Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Rotationsrasierer Akku LED DualTrack schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Rotationsrasierer Akku LED DualTrack schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41222560100

  • Ausführung - Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Schersystem - 3 Scherköpfe

  • Reinigungssystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061138801

Sonepar Artikelnummer

121241000

Hersteller Artikelnummer

41222560100

Hersteller Typ

R3600

Hersteller Artikel Nr.:

41222560100

Ausführung:

Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Schersystem:

3 Scherköpfe

Reinigungssystem:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Hautpflegesystem:

Nein

Mit Display:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.425 kg

Dual Track Klingen, Beweglicher Hals und Scherköpfe, Verbesserter Detailschneider mit ComfortTrim Klingen, Ergonomischer Griff, Akkubetrieb, Bis zu 40 Minuten Betriebszeit, LED-Anzeige, USB –Ladekabel (kein Adapter), Trockenanwendung, Reinigungsbürste, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf.