Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Rotationsrasierer Akku LED wet&dry Detail/Langhaarschn sw-bl

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Rotationsrasierer Akku LED wet&dry Detail/Langhaarschn sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41218560100

  • Ausführung - Nass-/Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Schersystem - 3 Scherköpfe

  • Reinigungssystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061133677

Sonepar Artikelnummer

121009410

Hersteller Artikelnummer

41218560100

Hersteller Typ

R6000

Hersteller Artikel Nr.:

41218560100

Ausführung:

Nass-/Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Schersystem:

3 Scherköpfe

Reinigungssystem:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Grundfarbe:

schwarz

Hautpflegesystem:

Nein

Mit Display:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.453 kg

Die StyleSeries Rotationsrasierer-Serie wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der täglichen Rasur mit einem vielseitigen Bartstyling zu kombinieren. Der Scherkopf ist frei beweglich für maximalen Hautkontakt. Zudem passen sich die Scherköpfe perfekt den Gesichtskonturen an. Die DualTrack Klingen schneiden auch tiefliegende und längere Haare ohne Probleme. Der R6 ist zudem mit einem 3-Tage-Bart-Styler ausgestattet.Durch die 100-prozentige Wasserdichte kann das Produkt auch unter der Dusche verwendet werden und ist leicht zu reinigen.