REMINGTON - Rotationsrasierer Akku LED wet&dry PowerSense sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41228560100
Ausführung - Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku
Schersystem - 3 Scherköpfe
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061144086
Sonepar Artikelnummer
121130612
Hersteller Artikelnummer
41228560100
Hersteller Typ
LIMITLESS X5
Hersteller Artikel Nr.:
41228560100
Ausführung:
Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
3 Scherköpfe
Reinigungssystem:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.585 kg


