REMINGTON - Rundbürste Dampf-System Keramikbesch. Ausroll-Taste pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45234560100
Ausführung - Dampflockenstab
Anschlusswert - 22 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496623846
Sonepar Artikelnummer
120299484
Hersteller Artikelnummer
45234560100
Hersteller Typ
CB4N
Hersteller Artikel Nr.:
45234560100
Ausführung:
Dampflockenstab
Anschlusswert:
22 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 140 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
2
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
290 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.370 kg


