Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Scherkopf für F4000/F5000

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Scherkopf für F4000/F5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44259530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061102222

Sonepar Artikelnummer

121243890

Hersteller Artikelnummer

44259530400

Hersteller Typ

SPF-F45

Hersteller Artikel Nr.:

44259530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.129 kg

Ersatz-Scherkopf (Ersatz) für Remington F4000 und F5000 Rasierer, Rasierblätter mit ControlCut-Technologie zum Schneiden von tiefen und langen Haaren, Wasserabweisend für eine einfache Reinigung