Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Scherkopf für XF8505 & XF8705

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Scherkopf für XF8505 & XF8705

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44249530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496985050

Sonepar Artikelnummer

121009414

Hersteller Artikelnummer

44249530400

Hersteller Typ

SPF-XF78

Hersteller Artikel Nr.:

44249530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.033 kg

Ersatzscherkopf für folgende Modelle: XF8505 / XF8705