Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Scherkopf für XR1500

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Scherkopf für XR1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44275530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110890

Sonepar Artikelnummer

121130614

Hersteller Artikelnummer

44275530400

Hersteller Typ

SPR-RX5

Hersteller Artikel Nr.:

44275530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.046 kg

Ersatzscherkopf für den XR1500 Rotationsrasierer