Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Scherköpfe für PR1370/PR1350/PR1330

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Scherköpfe für PR1370/PR1350/PR1330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44205530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496879182

Sonepar Artikelnummer

120407396

Hersteller Artikelnummer

44205530400

Hersteller Typ

SPR-PR13

Hersteller Artikel Nr.:

44205530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.032 kg

Scherköpfe für Remington Rotationsrasierer