Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Scherköpfe für XR1450/XR1430

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Scherköpfe für XR1450/XR1430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44197530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496876402

Sonepar Artikelnummer

120407401

Hersteller Artikelnummer

44197530400

Hersteller Typ

SPR-XR14

Hersteller Artikel Nr.:

44197530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.027 kg

Scherköpfe für Remington Rotationsrasierer