REMINGTON - Trimmer Wet&dry 2Aufsteckkämme Detailtrimmer-Aufsatz sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43211570100
Ausführung - Nasenhaarschneider
Einstellbereich - 1 .. 5 mm
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496881963
Sonepar Artikelnummer
120432435
Hersteller Artikelnummer
43211570100
Hersteller Typ
NE3870
Hersteller Artikel Nr.:
43211570100
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Einstellbereich:
1 .. 5 mm
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
1.5 V
Breite:
159.78 mm
Höhe:
26.95 mm
Tiefe:
28.24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.211 kg


