REMINGTON - Trimmer Wet&dry 2Aufsteckkämme f.Nasen/Ohren/Augenbr. sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43210570100
Ausführung - Nasenhaarschneider
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496881864
Sonepar Artikelnummer
120432434
Hersteller Artikelnummer
43210570100
Hersteller Typ
NE3850
Hersteller Artikel Nr.:
43210570100
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
1.5 V
Breite:
154.59 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
27.52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.205 kg


