REMINGTON - Trimmer wet&dry 2Augenbrauenaufs. Nagelknipser/Feile/Schere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43201570100
Ausführung - Nasenhaarschneider
Einstellbereich - 3 .. 6 mm
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496872480
Sonepar Artikelnummer
120398215
Hersteller Artikelnummer
43201570100
Hersteller Typ
NE3455
Hersteller Artikel Nr.:
43201570100
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Einstellbereich:
3 .. 6 mm
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
Silber
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
1.5 V
Breite:
154 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.265 kg


