REMINGTON - Trimmer Wet&Dry Akku 2-6mm Minifolienrasierer weiß-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42051560110
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Akku
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496823031
Sonepar Artikelnummer
120375013
Hersteller Artikelnummer
42051560110
Hersteller Typ
WPG4035
Hersteller Artikel Nr.:
42051560110
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
Ja
Spannung:
1.2 V
Schwingkopf:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Anschlusswert:
1.8 W
Breite:
193 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.561 kg


