Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Verstellb.Präzisions-Aufsteckkamm f.HC5200/5400/5600/5800

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Verstellb.Präzisions-Aufsteckkamm f.HC5200/5400/5600/5800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44147530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496794263

Sonepar Artikelnummer

120346552

Hersteller Artikelnummer

44147530400

Hersteller Typ

SP-HC6010

Hersteller Artikel Nr.:

44147530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.054 kg

Verstellbarer Präzisions-Aufsteckkamm für HC5200, HC5400, HC5600, HC5800