Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Volumenbürste 38mm 3St. (160-210G) lernfähig Memory si

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Volumenbürste 38mm 3St. (160-210G) lernfähig Memory si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45752560100

  • Ausführung - Haarformer

  • Grundfarbe - Silber

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061140903

Sonepar Artikelnummer

121130598

Hersteller Artikelnummer

45752560100

Hersteller Typ

CB9800

Hersteller Artikel Nr.:

45752560100

Ausführung:

Haarformer

Grundfarbe:

Silber

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Breite:

360 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.867 kg

Haare sind so individuell wie DU: Ob Du fließende Wellen und große Locken kreieren, gekräuseltes Haar glätten oder fliegende Haar bändigen möchtest – Dein Haar braucht Styling und Pflege, wie für Dich gemacht. Du wünschst Dir voluminöseres Haar ohne Kompromisse? Die PROluxe YOU™ Lernfähige Volumenbürste passt sich Deinem Haar und Deiner Stylingroutine an. Über die intelligenten StyleAdapt™ Sensoren lernt das Gerät bei jeder Styling-Session mehr über Deine Haartemperatur und Deine individuelle Stylingtechnik, sodass die Temperatur Deines Haares jederzeit ideale 185° C erreicht. Dazu werden die Temperaturwerte am Schaft des Haares mehr als 5.500 Mal^ pro Styling- Sitzung gemessen und in einen intelligenten Mikroprozessor eingespeist, sodass Temperaturanpassungen von der Rundbürste vorausgesehen werden können. Das ist personalisiertes Styling, just for you.