REMINGTON - Warmluftbürste 1000W 2Temp/Geb 3Aufs. Keramikbe. Ionen sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45755560100
Ausführung - Lockenbürste
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061142235
Sonepar Artikelnummer
121130604
Hersteller Artikelnummer
45755560100
Hersteller Typ
AS7580
Hersteller Artikel Nr.:
45755560100
Ausführung:
Lockenbürste
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Breite:
345 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.960 kg


