Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Warmluftbürste 1000W 2Temp/Gebl. 2Aufs. Keramikbesch. rose

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Warmluftbürste 1000W 2Temp/Gebl. 2Aufs. Keramikbesch. rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45735560100

  • Ausführung - Haarformer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - rosa

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061138290

Sonepar Artikelnummer

121009384

Hersteller Artikelnummer

45735560100

Hersteller Typ

AS5901

Hersteller Artikel Nr.:

45735560100

Ausführung:

Haarformer

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

rosa

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.767 kg

Bändigt das Haar und sorgt für Anti-Frizz Schutz* den ganzen Tag: Die Coconut Smooth Haarstyling-Serie von Remington.