Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Warmluftbürste 1000W 3Temp/Gebl. 3Aufs. Keramikbesch. si

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Warmluftbürste 1000W 3Temp/Gebl. 3Aufs. Keramikbesch. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45753560100

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - Silber

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Abkühlstufe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061140958

Sonepar Artikelnummer

121130599

Hersteller Artikelnummer

45753560100

Hersteller Typ

AS9880

Hersteller Artikel Nr.:

45753560100

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

Silber

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Breite:

435 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

56 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

1.172 kg

Haare sind so individuell wie DU: Ob Du fließende Wellen und große Locken kreieren, gekräuseltes Haar glätten oder fliegende Haar bändigen möchtest – Dein Haar braucht Styling und Pflege, wie für Dich gemacht. Die PROluxe YOU™ Lernfähige Warmluftbürste mit StyleAdapt™ Technologie liest die Temperatur Deines Haares in Echtzeit ab und passt die Warmluftabgabe entsprechend an, um die Haartemperatur während des gesamten Stylings konstant bei 70° C zu halten – für beste Ergebnisse, wie beim Profi. Dabei misst der StyleAdapt™ Sensor mehr als 1.800 Mal* pro Styling-Session die Haartemperatur, wodurch schrittweise Informationen über Deinen Haartyp und Deine Styling-Technik gesammelt werden. Der Sensor speist die Temperaturwerte in einen intelligenten Mikroprozessor ein, der kontinuierlich die Wärme des Luftstroms in Echtzeit an die ideale Stylingtemperatur für Dich anpasst. Das ist personalisiertes Styling, just for you .