Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Warmluftbürste 1200W 3Temp./2Gebl. Keramikbesch. ws-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Warmluftbürste 1200W 3Temp./2Gebl. Keramikbesch. ws-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45701560100

  • Ausführung - Haarformer

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110401

Sonepar Artikelnummer

121009383

Hersteller Artikelnummer

45701560100

Hersteller Typ

AS8901

Hersteller Artikel Nr.:

45701560100

Ausführung:

Haarformer

Anschlusswert:

1200 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

1

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

345 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.859 kg

SCHONENDES STYLING FÜR GESUND AUSSEHENDEN GLANZ – MIT DER NEUEN REMINGTON HYDRALUXE WARMLUFTBÜRSTEHaartrockner, Rundbürste, Lockenstab und Glätteisen in Einem: Die Warmluftbürste ist ein echtes Multitalent. Sie zaubert bei feinem Haar maximales Volumen direkt am Haaransatz, glättet wilde Naturlocken, bringt definierten Schwung oder glamouröse Wellen, zähmt rebellisches Haar und lässt es dabei wundervoll geschmeidig glänzen. Der Clou: Die spezielle, oval geformte HYDRALUXE Warmluftbürste mit Mischborsten erleichtert mit leistungsstarken 1200 Watt nicht nur das gewünschte Styling, sondern trocknet mit der smarten Hydracare Temperatur-Einstellung das Haar auch bei gesünderer geringerer Temperatur blitzschnell. Die feuchtigkeitsspeichernde Keramikbeschichtung unterstützt den Erhalt des perfekten Feuchtigkeits-Gleichgewichts der Haare. Zusätzlich reduziert die Ionisierungsfunktion die statische Aufladung der Haare und sorgt für einen wunderschönen, gesund aussehenden Glanz. Die sanfte und zugleich wirkungsvolle Warmluftbürste ist das ideale Tool für voluminöses, top gestyltes und gesund glänzendes Wow-Haar.